品番 : EA525DR-3
品名 : 300mm ロータリーテーブル(縦・横兼用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
水平または垂直で使用可能です
仕様
適用バイス | 387.9×330 | ギア比 | 90:1 |
---|---|---|---|
耐荷重 | 120kg(水平時)、60kg(垂直時) | ||
360°回転ベース | |||
高さ | 135mm | 材質 | スチール・合金鋼 |
重量 | 70.3kg | 溝幅 | 14mm |
台直径 | 300mm | ||
ハンドルを一回転させるとテーブルが4度回転します |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
180,300 円(税抜)/ 198,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/19 19:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA525DR-1 100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) |
EA525DR-2 150mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) |
EA525DR-3 300mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) |