品番 : EA525FC-11
品名 : 75mm ベンチバイス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
大きなアンビルで加工作業に便利です
仕様
口幅 | 75mm | 最大開口 | 75mm |
---|---|---|---|
材質 | 鋳鉄 | 重量 | 5kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 13:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA525FC-11 75mm ベンチバイス |
EA525FC-12 100mm ベンチバイス |
EA525FC-13 125mm ベンチバイス |
メイン画像
拡大
.jpg)