品番 : EA525ML-2
品名 : 26mm/0-73mm ジュニアヘッド
顎は対象物をしっかり保持する為の溝があります。
仕様
| 最大開口 | 73mm | 口幅 | 26mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 51mm | ||
| 口部:耐熱補強ファイバー製 本体:アルミ合金製 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/07 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0666ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA525ML-31 : 63.5mm/600g ベース(バイス用) |
| オプション | EA525ML-1A : バキュームベース(バイス用) |
| オプション | EA525ML-1B : ベース(バイス用) |
