詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525WC-200

品名 : 203mm ストロングバイス(回転台付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

口幅(mm) 203 最大開口(mm) 172.5
重量(kg) 50.3 パイプ能力径 φ3.2~89mm
材質 鋳鉄製
360°回転ベース
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
追加説明
カタログ価格

230,000 (税抜)/ 253,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/21 16:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA525WP-200
バリエーション一覧
EA525WC-115A 114mm ストロングバイス(回転台付)
EA525WC-140A 140mm ストロングバイス(回転台付)
EA525WC-165A 165mm ストロングバイス(回転台付)
EA525WC-200 203mm ストロングバイス(回転台付)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top