品番 : EA525WN-150
品名 : 152mm ベンチバイス(回転台付)
仕様
| 口幅(mm) | 152 | 最大開口(mm) | 127 |
|---|---|---|---|
| 口深さ | 76mm | 重量(kg) | 17.7 |
| 材質 | 鋳鉄製 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,400 円(税抜)/ 64,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 16:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525WN-100 102mm ベンチバイス(回転台付) |
| EA525WN-125 127mm ベンチバイス(回転台付) |
| EA525WN-150 152mm ベンチバイス(回転台付) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA525WN-125です。
