詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526AJ-31

品名 : 0-250mm /140mm L型クランプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

口の開き(mm) 0~250 口の深さ(mm) 140
締付能力(kgf) 1200 材質 スチール
35°まで傾けることができます。
金属製なので溶接用として使います。
追加説明
カタログ価格

8,320 円(税抜)/ 9,152 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 02:42現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA526WN-300
バリエーション一覧
EA526AJ-31 0-250mm /140mm L型クランプ
EA526AJ-32 0-300mm /140mm L型クランプ
EA526AJ-34 0-500mm /140mm L型クランプ
EA526AJ-35 0-600mm /140mm L型クランプ
ウェブカタログ画像
画像はEA526AJ-34です
  • 画像はEA526AJ-34です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top