品番 : EA526B-33
品名 : 0- 300mm/140mm L型クイッククランプ[強力型]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
通常のクランプより5倍速くクランプできます。(メーカー比)
仕様
口の開き(mm) | 0~300 | 口の深さ(mm) | 140 |
---|---|---|---|
締付能力(kgf) | 544 | レールサイズ(mm) | 28×11 |
重量(g) | 2210 | 材質 | スチール、樹脂 |
安全なラチェット機構 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/21 06:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
