詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526B-6

品名 : 110mm/ 50mm クランプ(ロングノーズ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ヘッド部に滑り止めのギザ付

仕様

材質 本体:ポリアミド、
      ハンドルスベリ止部分:エラストマー樹脂
最大開口 50mm
口の深さ 50mm 全長 111mm
鼻先の長い、軽量で機能的で扱いやすいスプリングクランプです。
ヘッド部分にスベリ止のギザが付いています
追加説明
カタログ価格

410 (税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/25 00:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0134ページ

代替品

EA526AC-3
  • 品番

    EA526AC-3

  • コメント

    サイズご確認下さい

バリエーション一覧
EA526B-6 110mm/ 50mm クランプ(ロングノーズ)
EA526B-7 220mm/ 75mm クランプ(ロングノーズ)
メイン画像
  •  

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top