品番 : EA526BD-2
品名 : 50mm/ 35mm クランプ(シャコマン型)
仕様
| 最大開口 | 50mm | 口の深さ | 35mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン樹脂(PA6) | 重量 | 114g |
| 木工・模型工作などの固定や接着作業に | |||
| ハンドルをL字型に可動でき、スピーディーな締付けができます。 | |||
| ジョー部の幅調整が容易なクイックタイプ ツマミを両側から押す事により、主軸ネジが上下に可動します。 |
|||
| 加工物を傷つけない保護カバー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/11/22 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526BD-2 50mm/ 35mm クランプ(シャコマン型) |
| EA526BD-3 75mm/ 55mm クランプ(シャコマン型) |
| EA526BD-4 100mm/ 75mm クランプ(シャコマン型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
