品番 : EA526DE-30
品名 : 300/129mm L型クランプ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ラチェット付ヘッドをトリガーレバーで簡単クランプ | |||
材質 | 本体:スチール | 口の開き | 0~300mm |
---|---|---|---|
口の深さ | 107mm | 締付能力 | 1020kgf |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,850 円(税抜)/ 6,435 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/27 03:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA526DE-30 300/129mm L型クランプ |
EA526DE-40 400/129mm L型クランプ |
EA526DE-50 500/129mm L型クランプ |
EA526DE-80 800/129mm L型クランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)