品番 : EA526S-33
品名 : 0-450mm/120mm クランプ(マックスフレックス)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スイベルヘッドでしっかり固定
仕様
材質 | 鍛造鉄、表面は電解メッキ仕上げ。 | 最大開口 | 450mm |
---|---|---|---|
口の深さ | 120mm | 締付能力 | 498kg |
全長 | 560mm | 重量 | 2.25kg |
スイベルヘッド付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,250 円(税抜)/ 15,675 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 03:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA526S-33 0-450mm/120mm クランプ(マックスフレックス) |
EA526S-34 0-600mm/120mm クランプ(マックスフレックス) |