品番 : EA526SA-300
品名 : 0-305mm/ 85mm バークランプ&スプレッダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
固定側クランプを付け替えるとスプレッダーとして使用可能
仕様
| 材質 | 鍛造鉄、樹脂 | ||
|---|---|---|---|
| プラスチックハンドル | |||
| 全長 | 520mm | 締付能力 | 201kg |
| 能力 | クランプ:305mm スプレッダー:170~480mm |
最大開口 | 305mm |
| 口の深さ | 85mm | 重量 | 820g |
| 固定側クランプを付け替えるとスプレッダーとして使用できます。 | |||
| 固定側クランプの付け替えはダイヤルを回すだけです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 20:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526SA-600 0-610mm/ 85mm バークランプ&スプレッダー |
| EA526SA-900 0-914mm/ 85mm バークランプ&スプレッダー |

