詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526SA-600

品名 : 0-610mm/ 85mm バークランプ&スプレッダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
固定側クランプを付け替えるとスプレッダーとして使用可能

仕様

材質 鍛造鉄、樹脂
プラスチックハンドル
全長 827mm 締付能力 201kg
能力 クランプ:610mm
      スプレッダー:170~785mm
最大開口 610mm
口の深さ 85mm 重量 1040g
クランプパッドを付け替えるとスプレッダーとして使用できます。
クランプパッドの付け替えは解除ボタンを押すだけです。
追加説明
カタログ価格

4,420 (税抜)/ 4,862 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 12:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0133ページ

代替品

EA526AK-15
  • 品番

    EA526AK-15

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA526SA-600 0-610mm/ 85mm バークランプ&スプレッダー
EA526SA-900 0-914mm/ 85mm バークランプ&スプレッダー
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top