品番 : EA526SR-8
品名 : 0-200mm/114mm シャコ万力
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スイベルヘッドでしっかり固定
仕様
| 材質 | 鍛造焼入鋼 | スピンドル径 | 3/4” |
|---|---|---|---|
| クランプ範囲 | 0~200mm | 口の深さ | 114mm |
| 荷重 | 3100kg | スイベルヘッド径 | 19.5mm |
| 総重量 | 約3.7kg | ||
| スイベルヘッド付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,990 円(税抜)/ 8,789 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/22 01:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526SR-2 0- 50mm/ 50mm シャコ万力 |
| EA526SR-4 0-100mm/ 69mm シャコ万力 |
| EA526SR-8 0-200mm/114mm シャコ万力 |
| EA526SR-10 50-250mm/136mm シャコ万力 |
| EA526SR-12 50-300mm/146mm シャコ万力 |

