詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526TL-60

品名 : 0-1500mm/120mm L型クランプ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
用途や対象物に合わせてパッド(別売)を選べます

仕様

材質 鍛造鉄(焼入れ処理)、
      クロムメッキ仕上げ
締付能力 1200kg
最大開口 1500mm 口の深さ(奥行) 120mm
全長 1635mm 重量 6.65kg
スイベルヘッド付
強力型
追加説明
カタログ価格

14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/19 12:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0133ページ
バリエーション一覧
EA526TK-8 0- 200mm/120mm L型クランプ
EA526TK-10 0- 250mm/120mm L型クランプ
EA526TK-18 0- 400mm/120mm L型クランプ
EA526TK-20 0- 500mm/120mm L型クランプ
EA526TK-24 0- 600mm/120mm L型クランプ
EA526TL-32 0- 800mm/140mm L型クランプ
EA526TL-60 0-1500mm/120mm L型クランプ
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top