品番 : EA526WD-60
品名 : 0- 63mm/102mm シャコ万力(ロングリーチ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
口の長さ、深型タイプ
仕様
口の開き(mm) | 0~63 | 口の深さ(mm) | 102 |
---|---|---|---|
荷重(kgf) | 272 | スピンドル径 | 3/8” |
材質 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スイベルヘッド付 | |||
口の長さ、深型タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/23 09:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA526WD-25 0- 25mm/ 76mm シャコ万力(ロングリーチ) |
EA526WD-50 0- 50mm/ 89mm シャコ万力(ロングリーチ) |
EA526WD-60 0- 63mm/102mm シャコ万力(ロングリーチ) |
EA526WD-75 0- 75mm/114mm シャコ万力(ロングリーチ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)