品番 : EA526WN-1
品名 : 0- 100mm/ 57mm L型ミニクランプ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
口の開き(mm) | 0~100 | 口の深さ(mm) | 57 |
---|---|---|---|
荷重(kgf) | 181 | 重量 | 約0.5kg |
材質 | 酸化スチール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/21 06:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA526WN-1 0- 100mm/ 57mm L型ミニクランプ |
EA526WN-2 0- 200mm/ 57mm L型ミニクランプ |
EA526WN-3 0- 300mm/ 57mm L型ミニクランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)