品番 : EA527AH
品名 : アングル加工機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | IS-CP28+IS-A75F |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(1050W) | 最大加工能力 | 75×75×6mm(SUS304アングル材) |
| パワーユニット、フレームが分割できるので現場への持込に便利 | |||
| 最大加圧28tのハイパワーで切断、面取りなどの加工が可能です。 | |||
| サイズ | 本体:265×200×400(H)mm 台座:310×310×335(H)mm |
重量 | 本体:18kg 台座:42kg |
| ご使用の際は必ず別売のオプションを併用して下さい。(EA527AH-2、-3、4) | |||
| 本体+台座セット | |||
| フットスイッチ(コード長:2m)付で作業をしやすくします。 | |||
| 小型・軽量タイプ | |||
| 主軸ストローク長 | 0~45㎜ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
354,500 円(税抜)/ 389,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 00:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA527AH-2 [EA527AH用] カッター |
| EA527AH-3 [EA527AH用] ノッチャー |
| EA527AH-4 [EA527AH用] ベンダー |

