品番 : EA527B-18
品名 : 4.8- 6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | #64 |
|---|---|---|---|
| リベット径(mm) | 4.8 | 板厚(mm) | 4.8~6.4 |
| 入数(本) | 25 | ||
| アルミフランジ | |||
| スチールシャフト | |||
| 丸頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/11 11:35現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※25本入

