品番 : EA527HA
品名 : 14.4V 充電式リベッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | ER4814-B |
---|---|---|---|
対応リベット径 | 2.4mm、3.2mm、 4.0mm、4.8mm (4.8mmはステンレスフランジは不可) |
サイズ | 約300×235×85mm |
重量 | 1.7kg(電池含む) | 電池 | リチウムイオン電池1.5Ah |
定格電圧 | DC14.4V | 容量 | 1.5Ah |
充電時間 | 約30分 | 充電器 | AC100~240V 50/60Hz |
1本あたり約2秒でリベット作業ができるので、効率が上がります。 | |||
コンパクトで軽量です。 | |||
約30分でフル充電となる急速充電器 | |||
LEDライト付 | |||
仕様 | 本体セット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
72,000 円(税抜)/ 79,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 12:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA527HA 14.4V 充電式リベッター |
EA527HA-1 [EA527HA用]充電バッテリー |