品番 : EA527N-6
品名 : M 6 かしめナット(アルミ製/30個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
21/11/04 ●板厚 誤:0.5~3.2mm 正:1.0~3.2mm (NO.52、53 0963)
仕様
| メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | NAD6P |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 1.0~3.2mm | 下穴径 | 9.1mm |
| ナット | M6 | ねじピッチ | 1.0mm |
| 入数 | 30本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/16 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | pk | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA527NC : M5-M10 ハンドナッター(強力型) |

