品番 : EA527NH-14
品名 : 4.8mm 交換ノーズピース
仕様
| サイズ | 4.8mm | 色 | 黄 |
|---|---|---|---|
| EA527NH・EA527NH-1・EA527NJの交換用ピース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/04 21:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1236ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA527NH-11 2.4mm 交換ノーズピース |
| EA527NH-12 3.2mm 交換ノーズピース |
| EA527NH-13 4.0mm 交換ノーズピース |
| EA527NH-14 4.8mm 交換ノーズピース |
| EA527NH-15 6.4mm 交換ノーズピース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA527NH : 2.4-6.4mm ハンドリベット |
| 本体 | EA527NH-1 : 2.4-6.4mm/320mm ハンドリベッター |
| 本体 | EA527NJ : 2.4-6.4mm/260mm ハンドリベッター |
ウェブカタログ画像
拡大
