品番 : EA527NK-16
品名 : M8/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ製/25個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | アルミニウム | ||
---|---|---|---|
プラケース入 | |||
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも片側から、ワンタッチで簡単に取り付けられます。 | |||
入数 | 25本 | 板厚 | 1.0~2.5mm |
下穴径 | 11.1mm | ナット | M8 |
ねじピッチ | 1.25mm |
追加説明 |
M8対応のハンドナッターEA527NCをご利用下さい。2010.05.11 0956 |
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/07 20:54現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
仕様別商品 | EA527NC : M5-M10 ハンドナッター(強力型) |