詳細表示

このページのURL:

品番 : EA53

品名 : [26個組] 機械修理用工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉 26点セット 六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
半田ごて AC100V/60W 鉛フリー半田 1.0mm/15g
電工ナイフ 205mm ウォーターポンププライヤー 250mm
ペンチ 180mm ニッパー 160mm
ラジオペンチ 160mm ワイヤーストリッパー 150mm
(+)ドライバー #2×100mm (-)ドライバー 6.0×100mm
(+)細軸ドライバー #0×75mm (-)細軸ドライバー 2.5×75mm
ピンセット 2.0×125mm メジャー 16mm×3.5m
中目やすり 平・半丸・丸 バッグサイズ 310×100×110(H)mm
(キャンバス製)
重量 2.42kg
追加説明
カタログ価格

20,000 (税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 00:10現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0001ページ

代替品

EA53-1
  • 品番

    EA53-1

  • コメント

    変更点:セット内容 26個組→28個組

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top