品番 : EA530A-18A
品名 : 450mm/53mm モンキーレンチ
精度の高いウォームギアにより口幅調整がスムーズです
仕様
| メーカー | IREGA(イレガ) | 呼び | 450mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 462mm | 厚み | 30mm |
| 最大口幅 | 53mm | 重量 | 2040g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 先端厚 | 16mm |
| 口幅目盛付 | |||
| 口幅調整がスムーズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/10/29 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA530A-10Bです。
