品番 : EA530HA-8
品名 : 215mm/39mm モンキーレンチ(広口絶縁グリップ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
1000V絶縁 | |||
口幅目盛付 | |||
最大口幅 | 39mm | 全長 | 215mm |
---|---|---|---|
呼び寸法 | 200mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,950 円(税抜)/ 8,745 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/07 15:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA530HA-6 150mm/34mm モンキーレンチ(広口絶縁グリップ |
EA530HA-8 215mm/39mm モンキーレンチ(広口絶縁グリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)