詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530JD-12

品名 : 380mm/32mm モンキーレンチ(空調用)

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 HY-32SL
呼び 380mm 全長 380mm
厚み 12mm 口幅 8~32mm
重量 400g 保証トルク 305.1N・m
材質 クロムバナジウム鋼
天カセの冷媒配管作業に便利
柄が長く狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス
フレアナット2分~5分の二面幅に合わせた専用目盛付き
空調配管作業で必須の17~29mmに対応(17・22・24・26・27・29mmの目盛)
ガタ無しウォーム搭載で一度決めた口開きは再調整不要
※この製品はコンパクトさを実現するために、口開きが最後まで閉じません。
※ハンマ代わりの仕様、柄にパイプ等を差し込んでの使用はしないでください。
追加説明
カタログ価格

8,890 円(税抜)/ 9,779 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 12:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA530JD-11 300mm/32mm モンキーレンチ(空調用)
EA530JD-12 380mm/32mm モンキーレンチ(空調用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top