品番 : EA530JD-2
品名 : 214.7mm/38mm モンキーレンチ(薄口)
先端部の厚みは4.0mmと非常に薄くなっているので、キャスターの取り外し作業など狭い隙間部分
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | FLT-38-BG |
|---|---|---|---|
| 呼び(mm) | 214 | 厚み(mm) | 4.0 |
| 最大口幅(mm) | 38 | 重量(g) | 284 |
| 材質 | 特殊鋼 | ||
| キャスター取り付け、ダブルナットの取り付けなど狭い隙間部分のナットを回すことが可能 | |||
| 先端部分の厚みが4.0mmと非常に薄いモンキーレンチ | |||
| 掴む部分が薄いのでダブルナットの取り付けなど狭い隙間部分のナットを回すことが可能になっています。 | |||
| 本体そのものの薄さが、機械点検・保守作業に最適です。 | |||
| 長時間作業に適したグリップ付 | |||
| 薄型で軽量ながら、ワイドに開くことが可能です。 | |||
| アゴが突き出ない設計により、最大まで開いても邪魔にならない。 | |||
| 軽量化のために積極的に肉抜きを行っているにも関わらず、ISOトルク耐久試験をクリアし、JISの2倍のトルクに耐えることができます。 | |||
| 最後まで閉じ切ることで小さなボルトナットにも対応することが可能です。 | |||
| 持ち手部分に対してメッキ部分の角度を浅くすることで、1回のふり幅が35%減少します。(メーカー比) | |||
| 狭所での作業がより容易になり、作業時間を大幅に短縮することが可能になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 15:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530JD-1 166mm/34mm モンキーレンチ(薄口) |
| EA530JD-2 214.7mm/38mm モンキーレンチ(薄口) |
ウェブカタログ画像
拡大
