品番 : EA530LA-3
品名 : 250mm/75mm モンキーレンチ(両面)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 1900-75-M |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 34 | 最大口幅(mm) | 75 |
| 六角ナットや丸パイプに対応した両面仕様 | |||
| 重量(kg) | 1.74 | ||
| ハンドルで開き幅を調整。 | |||
| ロックもできる。 | |||
| 全長(mm) | 250 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,700 円(税抜)/ 30,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530LA-1 150mm/30mm モンキーレンチ(両面) |
| EA530LA-2 175mm/50mm モンキーレンチ(両面) |
| EA530LA-3 250mm/75mm モンキーレンチ(両面) |
