品番 : EA530RA-10A
品名 : 250mm/33mm モンキーレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 250mm | 最大開口 | 33mm |
---|---|---|---|
厚み | 12mm | 重量 | 480g |
材質 | 合金鋼 | ||
クロムメッキ仕上げ | |||
家庭からプロまで幅広くご利用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 00:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0497ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA530RA-6A 150mm/24mm モンキーレンチ |
EA530RA-8A 200mm/29mm モンキーレンチ |
EA530RA-10A 250mm/33mm モンキーレンチ |
EA530RA-12A 300mm/38mm モンキーレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)