品番 : EA530ZC-1
品名 : 70mm/230mm モーターレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
口幅調整がスムーズに行えます
仕様
| 材質 | 鍛造鋼(クロムメッキ) | 全長 | 230mm |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 70mm | 重量 | 450g |
| ヘッド幅(約) | 53mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 21:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530ZC-1 70mm/230mm モーターレンチ |
| EA530ZC-2 76mm/280mm モーターレンチ |
| EA530ZC-3 92mm/380mm モーターレンチ |
| EA530ZC-4 110mm/460mm モーターレンチ |

