詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531E-12

品名 : 50mm/250mm ウォーターポンププライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
アリゲーターシリーズ。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた、高所作業向けの安全対策モデル

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 88 02 250 T
ハンドル コンフォート 仕上げ 磨き
最大開口 2”
50mm
最大ナット 46mm
全長 250mm 重量 370g
材質 クロムバナジウム鋼 調整段数 9
刃硬度 61HRC
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造でワークに届きやすい。
パイプやナット上にセルフロックし、ワークの上で滑らず、楽に作業できます。
ボックスジョイント構造
ダブルガイドにより非常に安定しています。
頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
追加説明
カタログ価格

7,240 (税抜)/ 7,964 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 15:13現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA531EG-32
  • 品番

    EA531EG-32

  • コメント

    250mm 落下防止型

バリエーション一覧
EA531E-12 50mm/250mm ウォーターポンププライヤー
EA531E-13 70mm/300mm ウォーターポンププライヤー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top