品番 : EA531EG-23A
品名 : 2” /300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 87 05 300 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | コブラ | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | クロムメッキ | 最大開口 | 2-3/4” 70mm |
| 最大ナット | 60mm | 全長 | 300mm |
| 重量 | 580g | 調整段数 | 30 |
| 刃硬度 | 61HRC | 材質 | クロームバナジウム電気鋼 |
| ボタンワンタッチ調整 対象物に直接あて、プッシュボタンを押すだけでスピーディーにサイズ調整が可能。 |
|||
| 強力なセルフクランプ機能 パイプやナットにしっかり食いつき、作業中に滑らず力を無駄なく伝達。 |
|||
| 長寿命・高耐摩耗性 掴み面には硬度約61HRCの特殊焼き入れ加工を施し、確実なグリップ力が長期間持続。 |
|||
| 高い堅牢性と安全性 ボックスジョイント(ダブルガイド)構造で歪みに強く、ヒンジボルトのかみ合いにより調整のズレを防止。手指の挟み込みを防ぐピンチガード付き。 |
|||
| 快適なコンフォートハンドル 人間工学に基づいた3素材構成グリップを採用。 硬いプラスチック(赤)でしっかり本体を支え、やや柔らかい素材(青)で力を分散させ、さらに柔らかく滑りにくい素材(グレー)を指が当たる部分に配置しています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA531EG-22 1・1/2"/250mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付) |
| EA531EG-23 2” /300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付) |
| EA531EG-23A 2” /300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA531ER-1 : リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
