詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531EG-250SA

品名 : 1・1/2"/250mm ウォーターポンププライヤー(スリムタイプ)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 87 51 250
ナット掴み能力 36mm(1-1/2”) パイプ掴み能力 40mm
最大開口 45mm 調整段数 25
全長 250mm 重量 328g
仕上げ 磨き ハンドル プラスチックコーティング
ヘッド部とジョイント部が大変スリムで狭い場所での作業に最適
口先が長いため、フラットな対象物も安定して掴めます。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)
口幅は25段階に細かく調整でき、最大45mmまでのボルトやナットを掴むことができます。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
上アゴに縦溝があるので、正面からネジ・ボルト・ワイヤーロープなどを掴めます。
先端近い部分に十字溝があり、サイドから釘などの細長い丸材を掴めます。
追加説明
カタログ価格

6,900 円(税抜)/ 7,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 11:15現在)

商品入数 1 販売単位 丁
バリエーション一覧
EA531EG-180SA 1・1/4"/180mm ウォーターポンププライヤー(スリムタイプ)
EA531EG-250SA 1・1/2"/250mm ウォーターポンププライヤー(スリムタイプ)
ウェブカタログ画像
  • 様々な形状の部材を掴む事ができます。
  • フラットな部品も3点保持でしっかり保持。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top