詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531H-10

品名 : 3本組 ソフトジョープライヤーセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー IPS PLIERS(IPS) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉 4点セット
EA531HC 270mm ワイドウォーターポンププライヤー[ソフトタッチ]
EA531HD-1  250mm ドライバー付/ウォーターポンププライヤー(ソフトタッチ)
EA532AC-2  200mm コンビネーションプライヤー(ソフトタッチ)
EA509-1 300mm 小 物 袋
くわえ部材質 EA532AC-2、EA531HD-1:ジュラコン(R)
EA531HC:ウレタン
追加説明 ジュラコン(R)はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。
カタログ価格

7,250 (税抜)/ 7,975 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/14 10:51現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top