品番 : EA531HD-2
品名 : 47mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ソフトタッチ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | WH-250 |
---|---|---|---|
全長 | 250mm | くわえ部材質 | ジュラコン(R) |
最大開口 | 47mm |
追加説明 |
ジュラコン(R)はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。 |
---|
カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 08:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA531HD-10A : ソフトカバー(EA531HD用・2組) |