品番 : EA531HD-2A
品名 : 47mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ソフトタッチ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | WH-250 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | 最大開口 | 47mm |
| 重量(g) | 340 | 材質 | 本体:高炭素鋼 S55C くわえ部:ジュラコン(R) 焼入れ:完全無酸化焼入れ 表面処理:カチオン電着塗装 柄部:ビニールコーティング |
| キズをつけない特殊樹脂装着 | |||
| 樹脂(別売)が摩耗した時は、+ドライバー1本で簡単取り替え | |||
| 口開き5段階調節 | |||
| ワイドな口開き | |||
| 本体はサビに強いカチオン電着塗装(ニッケルクロムメッキの10倍の防錆力) | |||
| JIS規格品の材料、高炭素鋼(S55C)を使用。完全無酸化焼入れでタ級性抜群 | |||
| 追加説明 |
ジュラコン(R)はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。 |
|---|
| カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 08:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA531HD-2A 47mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ソフトタッチ) |
| EA531HD-3 46mm/250mm ウォーターポンププライヤ(ばね付/ソフトタッチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA531HD-10A : ソフトカバー(EA531HD用・2組) |
ウェブカタログ画像
拡大

