詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531KP-17

品名 : 10-75mm/250mm パイプグリッププライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
多様なサイズに対応する25段階の調整機能

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 81 11 250
用途 傷をつけたくない樹脂パイプや配管周り、航空機コネクターなどに 調整段数 25
最大開口 75mm 全長 250mm
重量 345g ハンドル プラスチックコーティング
仕上げ 磨き 材質 本体:クロムバナジウム鋼
ジョー:プラスチック製
異なった直径でも細かい調整でフィットします。
ノズルのホースやフィルターカートリッジをやさしく取り外しできます。
頑丈で強い負荷にも耐えます。
追加説明
カタログ価格

10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 15:52現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA531KP-7
  • 品番

    EA531KP-7

  • コメント

    同型 クロムメッキ仕上

バリエーション一覧
EA531KP-16 25-80mm/355mm パイプグリッププライヤー
EA531KP-17 10-75mm/250mm パイプグリッププライヤー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top