詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531SR-240

品名 : 245mm ウォーターポンププライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6551 5 240
最大開口 34mm 全長 245mm
重量 365g 調整(段階) 7
口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー
横ブレの少ないボックスジョイント採用
指詰め防止ストッパー付
追加説明
カタログ価格

6,530 円(税抜)/ 7,183 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 07:54現在)

商品入数 1 販売単位 丁

代替品

EA531E-22
  • 品番

    EA531E-22

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA531SR-240 245mm ウォーターポンププライヤー
EA531SS-175 175mm ウォーターポンププライヤー
EA531SS-240 240mm ウォーターポンププライヤー
EA531SS-300 300mm ウォーターポンププライヤー
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top