詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531TH-250

品名 : 51mm/255mm ウォーターポンププライヤー

仕様

最大開口 約51mm 全長 255mm
ハンドル長 145mm ハンドル幅 58mm
ハンドル厚さ 14mm 調整(段階) 17
重量 544g 材質 本体:スチール
グリップ:ビニール製
丸・平・角・六角など、あらゆる形状を確実に掴みます。
ボタンを押すだけで、アゴの幅をすばやく簡単に調整可能。
二重ビニールコーティングにより、握りやすさと滑り止め効果を実現。
追加説明
カタログ価格

11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:23現在)

商品入数 1 販売単位 丁
バリエーション一覧
EA531TH-200 51mm/205mm ウォーターポンププライヤー
EA531TH-250 51mm/255mm ウォーターポンププライヤー
EA531TH-300 57mm/311mm ウォーターポンププライヤー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top