品番 : EA532BC-200
品名 : 25mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付)
仕様
メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | PL-200S |
---|---|---|---|
バネ付の為、連続作業が楽です。 | |||
全長 | 200mm | 最大開口 | 25mm |
切断能力(軟線) | φ2.6mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 19:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0270ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA532BC-165 20mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付) |
EA532BC-200 25mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付) |