品番 : EA533AA-4
品名 : 0-24mm/100mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
仕様
| 全長 | 100mm | 口の開き | 0~24mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ||
| ワイヤーカッター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/05 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0270ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA533AA-4 0-24mm/100mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) |
| EA533AA-5 0-29mm/125mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) |
