詳細表示

このページのURL:

品番 : EA533FB-9

品名 : 225mm ロッキングプライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
板材を強力に保持するストレートジョーモデル

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 4124225
ボルト、ナット、パイプ等をしっかりつかみます。
全長(mm) 225 丸 φ0~25mm
四角 0~16mm 六角 0~30mm
重量(g) 504 材質 ボディ:強力特殊鋼、アゴ:鍛造クロームバナジウム
仕上げ ニッケルクロムメッキ
アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付きです。
特殊なアゴ形状により様々な形状の部材をクランプできます。
追加説明
カタログ価格

5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 丁

代替品

EA682LB-20
  • 品番

    EA682LB-20

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA533FB-9 225mm ロッキングプライヤー
EA533FD-10 250mm ロッキングプライヤー(マルチジョー)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top