品番 : EA533SB-2
品名 : 30mm/250mm ロッキングプライヤー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6563 2 250 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | 開口幅 | 0~30mm |
| 最大開口 | 30mm | 重量 | 500g |
| ハンドル仕上げ | クロームメッキ | ||
| クイックリリースレバー付 | |||
| 上アゴはストレート、下アゴはラウンド形状 | |||
| アゴは鍛造で大変頑丈 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA533SB-1 25mm/175mm ロッキングプライヤー |
| EA533SB-2 30mm/250mm ロッキングプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大

