品番 : EA534BC-180
品名 : 180mm ペンチ(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 180mm | 切断能力 | 鉄線:φ2.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 370g |
| 耐食性・防錆性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534BC-150 155mm ペンチ(ステンレス製) |
| EA534BC-180 180mm ペンチ(ステンレス製) |
| EA534BC-200 200mm ペンチ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
