品番 : EA534CR-200A
品名 : 210mm ペンチ(倍力型・ばね付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
一般的なペンチの約半分の力で切断できます
仕様
| 全長 | 210mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
|---|---|---|---|
| ●通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 | |||
| 切断能力 | 硬線:φ2.3mm | ||
| 一般的なペンチの約半分の力で切断できます | |||
| ロックをはずすとばねの力で連続作業が楽にできます | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,780 円(税抜)/ 6,358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 16:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0258ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

