品番 : EA534K-200
品名 : 200mm 電工ペンチ(偏芯型)
てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 02 01 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | ピアノ線:φ2.2mm 銅・アルミ:φ13.0mm(25.0m㎡) 鋼線:φ2.8mm |
全長 | 200mm |
| 重量 | 298g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | 高級工具鋼(オイル焼き入れ、焼き戻し) |
| 刃硬度 | 約63HRC | ||
| 切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。 | |||
| しっかり掴めるようにアゴの隙間は精密で最小限に調整されています。 | |||
| 平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。 | |||
| 強力型 通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/22 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0253ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534K-180 180mm 電工ペンチ(偏芯型) |
| EA534K-200 200mm 電工ペンチ(偏芯型) |
| EA534K-225 225mm 電工ペンチ(偏芯型) |
ウェブカタログ画像
拡大
