詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534KB-180

品名 : 180mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 0202180
ハンドル コンフォート 仕上げ 磨き
刃硬度 HRC63 全長 180mm
切断能力 銅・アルミ:φ11.5mm、硬線:φ2.5mm、ピアノ線:φ2.0mm 材質 特別工具鋼
重量 240g
一般のペンチの約65%の力で切断できます。
●通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
追加説明
カタログ価格

4,850 (税抜)/ 5,335 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/05 02:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0254ページ

代替品

EA534KB-180A
  • 品番

    EA534KB-180A

  • コメント

    変更点:グリップデザイン

バリエーション一覧
EA534KB-180 180mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
EA534KB-180A 180mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
EA534KB-200 200mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
EA534KB-200A 200mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
EA534KB-225 225mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
EA534KB-225A 225mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top