品番 : EA534KC-20
品名 : 140mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 0305140 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
| 刃硬度 | HRC60 | 全長 | 140mm |
| 切断能力 | 銅・アルミ:φ9.0mm、中硬線:φ2.8mm、硬線:φ1.8mm | 重量(g) | 120 |
| 材質 | 高品質工具鋼、樹脂グリップ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,680 円(税抜)/ 5,148 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/30 02:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

