品番 : EA534KC-23A
品名 : 200mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 03 05 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 銅・アルミ:φ13.0mm(16.0m㎡) 中硬線:φ3.8mm 硬線:φ2.5mm |
全長 | 200mm |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
| 材質 | 刃:高品質工具鋼 ハンドル:樹脂 |
刃硬度 | HRC60 |
| 重量 | 324g | ||
| 平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。 | |||
| 比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃 | |||
| 刃は高周波焼き入れを施しており高い切断能力があります。 | |||
| 人間工学に基づいて握りやすさを徹底的に追求したハンドル | |||
| 先端ギザ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,840 円(税抜)/ 7,524 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534KC-21A 160mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ) |
| EA534KC-23A 200mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
